Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Intenso ‎3814430 2.5" 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99673500
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3814430
EAN/GTIN:
     4034303031795
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
60
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3814440
ab € 18,80*
Zubehör
Intenso
3814450
ab € 29,86*
Zubehör
Intenso
3814460
ab € 61,88*
Zubehör
Intenso
3814470
ab € 126,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.