Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3814470 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3814470 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB SATA
Intenso 3814470 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB SATA
Intenso 3814470 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB SATA
Intenso 3814470 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB SATA
Intenso 3814470 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB SATA
Intenso 3814470 Internes Solid State Drive 2.5" 2 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100748669
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3814470
EAN/GTIN:
     4034303032389
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3814440
ab € 17,87*
Zubehör
Intenso
3814450
ab € 28,12*
Zubehör
Intenso
3814460
ab € 61,88*
Zubehör
Intenso
3814430
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.