Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III
Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III
Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III
Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III
Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III
Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III
Intenso 3814440 Internes Solid State Drive 2.5" 250 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99686007
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3814440
EAN/GTIN:
     4034303031825
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
250 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
120
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3814450
ab € 29,86*
Zubehör
Intenso
3814460
ab € 61,88*
Zubehör
Intenso
3814470
ab € 126,56*
Zubehör
Intenso
3814430
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.