Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl
Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl
Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl
Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl
Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl
Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl
Bomann KB 7245 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99819365
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     772459
EAN/GTIN:
     4004470724592
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Innovative Technik bei geringem Energieverbrauch - mit der Kühlbox KB 7245 von Bomann.
Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuester Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung.

Dank der herausnehmbaren Glasablage steht Ihnen bei Bedarf das gesamte Volumen (45 Liter) der Kühlbox zur Verfügung. In der Tür können Sie zusätzlich Getränke und Snacks stets griffbereit lagern.

Dank des stufenlos regulierbaren Thermostats können Sie die Temperatur individuell nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Desweiteren garantieren die justierbaren Standfüße einen optimalen und sicheren Stand des Kühlschrankes.

Das Frosterfach der Kühlbox umfasst 4 Liter. Im Lieferumfang ist eine Eiswürfelschale enthalten.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
45 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Flaschenfach in der Tür
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
4 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
14000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
60 W
Energieverbrauch
0.219 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gastyp
Isobutan
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
468 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
15000 g
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Regalmaterial
Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
45 l
Klimaklasse
ST-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.