| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-100271340 Herst.-Nr.: BTK-25-4 EAN/GTIN: 4004764780211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nachfülltinte mit Kapillarsystem ideal für das saubere und unkomplizierte Nachfüllen fast aller edding Whiteboardmarker. Die Nachfüllflasche enthält 25 ml. Einfach den Marker mit der Spitze nach unten mindestens eine Stunde lang, idealerweise über Nacht, in die Nachfüllflasche stellen. Der Marker kann dann wieder verwendet werden. Ohne Zusatz von Butylacetat. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Schreibfarben | Grün | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Multi | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 25 ml | ![](/p.gif) | Cap-Off-Tinte | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 48 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 48 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |