Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Edding 4085 Kreidestift Bullet Grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100271363
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4085-064
EAN/GTIN:
     4057305036513
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Punkttyp
Bullet
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Gehäuseform
Rund
Geeignet für Materialien
Glas
Ursprungsland
China

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4090011
ab € 3,50*
Ähnlich
edding
4-4095011
ab € 2,12*
Ähnlich
edding
4-4200011
ab € 1,02*
Ähnlich
edding
4-4600011
ab € 0,77*
Ähnlich
edding
4-90011
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.