Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Amazfit GTS 4 4,45 cm (1.75") AMOLED 43 mm Digital 390 x 450 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101797672
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     W2168EU1N
EAN/GTIN:
     6972596105862
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Smarte Unterstützung Deines Potenzials
- 150+ Sportprogramme
- Intelligente Erkennung von Kraftsportübungen
- Intelligente Erkennung von 8 Sportarten
- Live-Übertragung von Sportdaten
- Speicherung und Wiedergabe von Musik

Starkes und präzises GPS-Tracking mit Echtzeitnavigation
- Branchenweit erste zirkularpolarisierte Dual-Band-GPS-Antenne
- 6-fache Satellitennavigation
- Routenplanung und Echtzeitnavigation
- Track-Running-Modus am Sportplatz mit Intelligenter Bahnkorrektur

Monitoring und Kopplung Deines Trainings
- PeakBeats™ Individuelle Trainingsauswertung
- Trainingsdaten mit
- adidas Running und Strava synchronisieren

Ultraflaches und leichtes Design
- Edles Metallgehäuse
- Navigationskrone aus Edelstahl
- Brillantes 1,75” HD-AMOLED-Display
- 150+ Ziffernblätter mit passenden Always-On-Displays

Präziser BioTracker™ 4.0 Gesundheitssensor
- 24-Std.-Monitoring von Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und Stresslevel
- Auswertung von 3 Gesundheitswerten und Atemfrequenz per 1-Tipp in einer einzigen Messung
- Analyse und Optimierung von Schlafqualität

Intuitive Interaktion
- Leistungsfähiges Zepp OS 2.0
- Individualisierbare Benutzeroberfläche
- Vielseitige Mini-Apps jetzt mit Spielen

Dein ultimativer persönlicher Assistent
- Vorteilskarten
- Amazon Alexa Integriert
- Offline-Sprachassistent
- Telefonieren über Bluetooth

Mit Power und Eleganz
- Akkulaufzeit bis zu 8 Tagen
- Optimierter Energiesparmodus

Anziehen und loslegen
Über 150+ Sportalgorithmen

Entdecke, was dich bewegt: wähle aus einer riesigen Auswahl von über 150 intelligent zugeschnittenen Sportprogrammen, darunter diverse Tanzarten, Krafttraining, Crosstrainer, Yoga und vieles mehr. Selbst Wassernixen und Surferdudes profitieren von einer großen Auswahl an Wassersportarten und der 5 ATM Wasserbeständigkeit (bedeutet: standhaft bis zu einem Wasserdruck von bis zu 50 Metern).

Live-Übertragung von Sportdaten
Erhalte über den Lautsprecher der Uhr oder über deine Bluetooth-Kopfhörer eine Live-Übertragung von deinen Echtzeit-Trainingswerten wie Herzfrequenz, Erinnerungen an deine Flüssigkeitszufuhr, zurückgelegte Distanz und vieles mehr. Behalte deine Ziele im Blick – und deine Trainingshandschuhe an.

Musikspeicher und -wiedergabe
Pushe dich mit starken Beats oder lasse entspannt die Seele bei einem Hörbuch baumeln. Speicher deine Audiodateien direkt auf deiner Amazfit GTS 4 ab und spiele diese per Lautsprecher oder deine Bluetooth-Kopfhörer ab. Zusätzlich lassen sich Audiodateien auf deinem Smartphone über die Uhr steuern. Rock on!

Einfach loslegen mit der intelligenten Bewegungserkennung:
8 Sportarten

Anziehen und loslegen! Durch die smarte Technologie in deiner Amazfit GTS 4 werden 8 beliebte Sportarten automatisch erkannt. Nur noch bestätigen und auf geht’s!

Kraftsportübungen
- Eine Vielzahl von Kraftsportübungen wird automatisch erkannt und kann in der Zepp-App auf deinen Trainingsplan zugeschnitten werden.
- Deine Wiederholungen (reps) werden automatisch mitgezählt. Ruhezeiten zwischen deinen Sätzen (sets) werden erfasst. ​
- Erhalte in der Zepp-App eine detaillierte Auswertung Deines Trainings mit angezeigten Muskelgruppen inkl. Belastungszeit.

Starkes und präzises GPS-Tracking
Deine Amazfit GTS 4 verwendet die branchenweit führende zirkularpolarisierte Dual-Band-GPS-Antennentechnologie - ähnlich wie in der Flugzeug- und Automobilbranche. Profitiere von einer starken und zuverlässigen Positionierung bei deinen Outdooraktivitäten- bis zu 99 % präzise, wie die besten tragbaren GPS-Ortungsgeräte auf dem Markt. ​

Finde deine Route in tiefen Wäldern oder auf dem Radweg in einer neuen Stadt. Erlebe ein reibungsloses GPS-Tracking ohne lästige Störungen oder Beeinträchtigungen.

Routen planen und in Echtzeit navigieren – auch nach Hause
Lade Dir deine Route über die Zepp-App auf deine Amazfit GTS 4 herunter und lasse dich von deiner Uhr in Echtzeit entlang deiner Route navigieren.

Folge deinem visualisierten Weg auf dem Display deiner GTS 4.

Und wenn du wieder zurück zu deinem Startpunkt möchtest, auf selbem oder schnellstem Weg, kannst du auch hierbei auf deinen Outdoorpartner namens GTS 4 zählen.

Optimiere deine Leistung mit PeakBeats™
Training geschafft, PeakBeats™-Trainingsauswertungs-Algorithmus aufrufen. Deine persönlichen Daten, wie die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2 Max), die Zeit bis zur vollständigen Erholung, die Trainingsbelastung und dein Trainingseffekt werden nach jeder Einheit individuell auf dich zugeschnitten ausgewertet. Verstehe deinen Körper, profitiere von ausreichend Regeneration und erlebe deinen Leistungsfortschritt bei jedem Training.

Synchronisiere deine Trainingsdaten mit Strava und adidas Running
Zeigen Sie Ihren Freunden, wie ein wahrer Spitzenreiter aussieht. Teile deine Freude, zeige was du geschafft hast: Synchronisiere deine Trainingsdaten von z. B. Laufen und Radfahren mit Strava und dank der neuen Partnerschaft zwischen Amazfit und adidas Runtastic, der adidas Running-App.

Extragroßes 1,75“-HD-AMOLED-Display
Ob Ddine Definition von Gesundheit ausreichend Schlaf, zwischendurch Aufstehen im Home Office oder ein Marathontraining bedeutet, deine Werte erstrahlen auf dem extragroßen 1,75“-AMOLED-Display in unverfälschter HD-Qualität.

Trage deine
Gesundheit mit Style

Über 150 Zifferblätter mit passenden Always-On-Displays

150+einschließlich:
- 30 animierte Zifferblätter
- 4 interaktive Zifferblätter
- Lade eigene Fotos hoch

Leistungsstarke und präzise Gesundheitstechnologie
Die Amazfit GTS 4 verfügt weltweit erstmals über den neuen biometrischen Sensor BioTracker™ 4.0 PPG. Der auf 2LED optimierte Sensor erfasst 33 % mehr Daten und ist dank des nur 0,4 mm dünnen Glasträgers noch präziser, als die vorherige Generation.

Zusätzlich erlebt unsere Software erneuten Aufschwung: durch den überarbeiteten Algorithmus zur Herzfrequenzmessung werden mögliche Signalstörungen deutlich reduziert. Das Herzfrequenzmonitoring kann es folglich mit Tracking via Brustgurt aufnehmen.

Einfaches Gesundheitsmanagement rund um die Uhr
Profitiere von einem zuverlässigen und präzisen 24/7 Monitoring Deiner Herzfrequenz, Deiner Sauerstoffsättigung im Blut und Deines Stressniveau. Zusätzlich erkennt die Amazfit GTS 4 Deine Atemfrequenz und erstellt Dir eine persönliche, leicht verständliche Zusammenfassung in der Zepp-App. Zwischendurch kannst Du jederzeit mit nur einem Tipp auf das Uhrendisplay per 1-Tipp-Messung diese 4 Gesundheitsindikatoren gleichzeitig messen und direkt auswerten lassen.

PAI-System zur Bewertung des Gesundheitszustands
All Deine Gesundheitswerte in einem einfachen PAI-Gesundheitsscore.

Tracking des Menstruationszyklus
Tracke deinen Menstruationszyklus und erhalte Erinnerungen für kommende Fruchtbarkeitsphasen und Menstruationsperioden.

Optimiertes Zepp OS 2.0
Erlebe das leistungsstarke und einfach zu bedienende Zepp-Betriebssystem!

Extrem flüssige Interaktionen und eine auf die Smartwatch zugeschnittene Benutzeroberfläche, extrem stromsparend.

Auswahl von bevorzugtem Layout deines App-Menüs

Auswahl von lebhaften oder natürlichen Farben

Noch vielseitigeres Mini-App-Ökosystem
Neben den GoPro- und Home Connect-Apps von Drittanbietern verfügt die Amazfit GTS 4 über eine noch größere Auswahl an Mini-Apps. Einfach kostenfrei über die Zepp-App im Shop herunterladen und in Sekunden mit deiner Uhr synchronisieren.

Vorteilskarten für einfacheres Shoppen
Vergessen Sie immer Ihre Vorteilskarte? Kein Problem. Füge der Amazfit GTS 4 über die Zepp App ganz einfach Mitgliedschafts- und Clubkartencodes deiner Lieblingsgeschäfte hinzu. Zeige einfach den Code auf dem Display deiner Uhr, wenn es Zeit zum Scannen ist, und fahre mit Ihrem Shopping-Trip fort.

Ein erstklassiger persönlicher Online-Assistent
Lasse Dir von Alexa deinen Timer für Nudeln al dente stellen, frage im Meeting clever nach einer Übersetzung oder erkundige dich nach den Temperaturen draußen.
Für die ganz Schnellen: Lade dir das Alexa-Zifferblatt aus der Zepp-App herunter, hab das Alexa-Symbol direkt im Schnellstart.

Offline-Sprachassistent
Aktiviere einen Sportmodus, frage nach deiner Herzfrequenz und erledige die kleinen Dinge des Alltags per Sprachbefehl - auch ohne Internetverbindung. Unsere integrierte Überraschung für dich: Sage deiner GTS 4 "Up Your Game"…mehr verraten wir nicht.

Telefonieren über Bluetooth
Über die Bluetooth-Verbindung zu Deinem Smartphone kannst Du über Deine die Amazfit GTS 4 Anrufe annehmen und sogar beantworten. Ideal als Freisprecheinrichtung im Auto oder wenn du mal wieder die Hände voll zu tun hast.

Dein Leben – Deine Features
Personalisierte deine Short-Cuts für mehr Effizienz in deinem Alltag. Übersichtlich zusammengefasst, einfach zu finden und direkt zu aktivieren, z. B. deine To-Dos, Timer, oder deine aktuelle Musikwiedergabe.

Mit Power und Eleganz
Hält mit dir durchgehend bis zu 8 Tage durch. Bereit für mehr Aktion – Tag und Nacht. Der Akku der Amazfit GTS 4 ist mit einem 300 mAh Akku ausgestattet. Dazu kommt der neue Batteriesparmodus. Diese ausdauernde Kombination ermöglicht dir eine zuverlässige, durchgehende Nutzung aller Features, auch ohne Steckdose neben dir.

Noch mehr Details auf einen Blick mit der Zepp-App
Die intuitive Zepp-App auf deinem Smartphone ist sowohl für Android- als auch für iOS-Endgeräte frei zugänglich nutzbar. Passe deine Lieblingsfeatures auf deinem Startbildschirm an, synchronisiere deine Werte mit deiner GTS 4 und lasse dir all deine Gesundheitswerte im Detail anzeigen. Hier erhältst du eine Übersicht deiner Leistung, wertvolle Optimierungsvorschläge und die neusten Softwareupdates.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.7 mm
Tiefe
36.5 mm
Dicke
9.9 mm
Gewicht
27 g
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Installiertes Betriebssystem
Amazfit OS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
390 x 450 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.75 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
341 ppi
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Aluminium, Kunststoff
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Fluor-Elastomer, Nylon
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Handgelenkgröße
140 - 200 mm
Bandlänge
20 mm
Maximale Riemenlänge
200 mm
Name der Farbe
Infinite Black
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
720 h
Batterielebensdauer
8 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
16 h
Batterielebensdauer (Stromsparmodus)
384 h
Auto-Standby
Ja
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
Persönliches Infomanagement (PIM)
Countdown Timer, Event-Erinnerung, Stoppuhr
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Atmosphärendrucksensor
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
Barometer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,31*
€ 263,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.