Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 2043150561 Mülleimer 45 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 2043150561 Mülleimer 45 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
CEP 2043150561 Mülleimer 45 l Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103111935
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2043150561
EAN/GTIN:
     8009404235270
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
387 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
1790 g
Merkmale
Fassungsvermögen
45 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
2043150011
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.