Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002370011 Mülleimer 16 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002370011 Mülleimer 16 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
CEP 1002370011 Mülleimer 16 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103139959
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002370011
EAN/GTIN:
     3331032374584
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
317 mm
Gewicht
225 g
Merkmale
Fassungsvermögen
16 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.