Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103951607
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene
Das SLV 3-Phasen DALI System wird von der S-TRACK DALI Schiene in weiß mit einer Länge von 100 cm vervollständigt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Länge (mm)
1000 mm
Breite
36 mm
Höhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004685
ab € 15,63*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
1001380
ab € 0,85*
Zubehör
SLV
1001393
ab € 1,15*
Zubehör
SLV
1001382
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1001395
ab € 6,46*
Zubehör
SLV
1001390
ab € 13,45*
Zubehör
SLV
1002656
ab € 25,93*
Zubehör
SLV
1004944
ab € 16,11*
Zubehör
SLV
1004940
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1002658
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1002646
ab € 22,29*
Zubehör
SLV
1002642
ab € 4,21*
Zubehör
SLV
1004942
ab € 16,10*
Zubehör
SLV
1002644
ab € 13,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.