| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-104097003 Herst.-Nr.: 23693100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ursprüngliche Bad-Serie in unverwechselbarer Holz-Optik - die Accessoires Marla sind aus hochwertigem Polyresin in Holzoptik gehalten. Durch den natürlichen Holz-Stil wirkt jedes Badezimmer gleich behaglicher und harmonischer. Mit der originellen WC-Garnitur wird das WC problemlos und gründlich gereinigt. Die Bürste leistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine stets zuverlässige Nutzung. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Der hochwertige Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber. Ergänzend zur flexibel aufstellbaren WC-Garnitur Marla bietet WENKO auch den Seifenspender und Zahnputzbecher sowie die Seifenablage an. So holen Sie sich die geballte Natur ins Badezimmer oder Gäste-WC. Die Bad-Serie Marla ist zudem passend zur Möbelfront Pelipal® Riviera Eiche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 90 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 370 mm | ![](/p.gif) | Bürstenkopfdurchmesser | 75 mm | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Haltermaterial | Polyresin | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenpapierspender wenko, toilettenpapier spender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |