| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-104201378 Herst.-Nr.: XG8002 EAN/GTIN: 8005543651995 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 102 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 144 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 51 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 290 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoges raumthermostat schwarz, analoger klimaregler, legrand raumtemperaturregler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |