Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Power Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus Power Bar
Peddinghaus Power Bar
Peddinghaus Power Bar
Peddinghaus Power Bar
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104347037
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7187350010
EAN/GTIN:
     3303807187354
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
peddinghaus nageleisen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Einseitiger Nagelzieher
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Gewicht
680 g
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, nageleisen 350mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.