Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus Power Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus Power Bar
Peddinghaus Power Bar
Peddinghaus Power Bar
Peddinghaus Power Bar
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104385265
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7187900010
EAN/GTIN:
     3303807187903
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Single end nail puller
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.