Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Premium Grillabdeckung XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Premium Grillabdeckung XL
Campingaz Premium Grillabdeckung XL
Campingaz Premium Grillabdeckung XL
Campingaz Premium Grillabdeckung XL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104999935
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2182131
EAN/GTIN:
     3138522128807
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung
Die Premium-Abdeckhauben schützen den Grill vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte. Sie sind wasserabweisend und atmungsaktiv – Kondenswasser wird nach außen gelenkt, während Wasser von außen nicht nach innen durchdringen kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1590 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1180 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Campingaz
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.