Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106115056
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4
EAN/GTIN:
     4711377026376
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Schwarz
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
304.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4400,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5333 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 115,79*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 371,37*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 364,71*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 328,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 505,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 470,81*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 526,64*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 554,22*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 534,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 547,47*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 192,92*
Ähnlich
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 409,72*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 76,32*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,62*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 77,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.