Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05018142001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05018142001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018142001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018142001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018142001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018142001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107073396
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018142001
EAN/GTIN:
     4013288222411
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlag-Schraubendreher-Bit (Schlitz...
Extra zähharter Bit für Schlitzschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
17 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.