Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05018140001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05018140001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018140001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018140001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018140001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05018140001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107073425
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018140001
EAN/GTIN:
     4013288222398
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlag-Schraubendreher-Bit (Schlitz...
Extra zähharter Bit für Schlitzschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
17 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.