Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Deltaco CMB-100 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107543612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CMB-100
EAN/GTIN:
     7333048057464
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Audio
RMS-Leistung
8 W
Musik Energie
16 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
andere
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Rain proof
Beleuchtungs-LED
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Equalizer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.