| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-107543634 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CMB-110 EAN/GTIN: 7333048057471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2000 g | Audio | RMS-Leistung | 15 W | ![](/p.gif) | Musik Energie | 30 W | Design | Produkttyp | Tragbarer Stereo-Lautsprecher | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produktdesign | Rechteck | ![](/p.gif) | Lautstärkeregler | Tasten | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Rain proof | ![](/p.gif) | Beleuchtungs-LED | Ja | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | AUX-Eingang | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-A | ![](/p.gif) | USB-Ladeport | Ja | Lautsprecher | Anzahl der Lautsprecher | 1 | Leistungen | Empfohlene Nutzung | Universal | ![](/p.gif) | Eingebautes Mikrofon | Ja | ![](/p.gif) | Equalizer | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 4.5 h | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 5 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |