Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LP1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LP1D
Schneider Electric LP1D
Schneider Electric LP1D
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107950990
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1D80008FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
2910 g
Paketgewicht
2804 g
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
600 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
25 - 400 Hz
Maximaler Einschaltstrom
125 A
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
850 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,84*
€ 1.000,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,04*
€ 987,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,02*
€ 927,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,89*
€ 861,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,03*
€ 823,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LADN11
ab € 3,91*
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N11
ab € 6,08*
Zubehör
Schneider Electric
LADN22
ab € 6,60*
Zubehör
Schneider Electric
LA1DX02
ab € 30,48*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
ab € 1,53*
Zubehör
Schneider Electric
LADT2
ab € 34,65*
Zubehör
Schneider Electric
LADR2
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.