Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10978262
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3527
EAN/GTIN:
     4260101736161
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Mini-Lautsprecher
  • Portables Mini-Lautsprechersystem für MP3, iPhone, iPad, iPod, PSP, Mobiltelefone, PC/Notebook
    - USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32GB
    - Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
    - Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Audio
RMS-Leistung
3 W
Frequenzbereich
150 - 18000 Hz
Impedanz
4 Ohm
THD, totalklirren
10 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
1
Lautsprechertyp
1-Weg
Leistungen
Empfohlene Nutzung
MP3 Spieler
Kompatible Produkte
<ul><li>MP3/4, CD/DVD, iPhone, iPad, iPod, GPS, PSP, mobile phones, PC/Notebook - USB, TF/MicroSD</li></ul>
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sony
MDR-E9LPB
ab € 4,11*
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.