| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109950834 Herst.-Nr.: 263459 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge Reifen:
- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A - 4 Ply-Rating, mit Schlauch - höchster Fahrkomfort - äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend - Farbe schwarz
Felge:
- Stahlblech, gepresst - mit eingeschweißter Stahlrohrnabe - galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C - Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern - Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 250 kg | | Produktfarbe | Schwarz, Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 260 mm | | Gewicht | 2200 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |