Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6435-190 Lichterkette 4,5 m 90 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide
Konstsmide
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111105711
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6435-190
EAN/GTIN:
     7318306435192
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
AC Eingangsspannung
4.5 V
Lampen
Anzahl Lampe(n)
90 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2900 K
Lichtleistung
2 lm
Dimmbar
Ja
Anzahl der LEDs
90
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
4.5 m
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.