Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun CJ5050 WH Elektrische Zitronenpresse 60 W Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun CJ5050 WH Elektrische Zitronenpresse 60 W Metallisch, Weiß
Braun CJ5050 WH Elektrische Zitronenpresse 60 W Metallisch, Weiß
Braun CJ5050 WH Elektrische Zitronenpresse 60 W Metallisch, Weiß
Braun CJ5050 WH Elektrische Zitronenpresse 60 W Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114497038
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22611028
EAN/GTIN:
     8021098003614
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Direkter Saftauslauf
Einfach, leicht und praktisch – der frische Saft läuft direkt in das Glas

XL-Design
Der hohe Auslauf ist so konzipiert, dass er bequem auch für hohe Gläser bis zu 14 cm geeignet ist und so das Entsaften von großen Mengen ermöglicht

Universal-Presskegel
Geeignet für kleine und große Zitrusfrüchte und sorgt so für beste Ergebnisse

Anti-Tropf-System
Einfaches Anti-Tropf-System für tropfenfreie Ergebnisse

Start- / Stopp-Automatik
Einfache Bedienung. Der Pressvorgang startet durch Herunterdrücken der Frucht. Beim Loslassen stoppt der Kegel.

Spülmaschinengeeignet
Spülmaschinengeeignete Teile für eine einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Deckel
Ja
Name der Farbe
Weiß
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Automatische Fruchtfleischkontrolle
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
258 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
1800 g
Energie
Leistung
60 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.