Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady ToughStripe Band, einfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady ToughStripe Band, einfarbig
Brady ToughStripe Band, einfarbig
Brady ToughStripe Band, einfarbig
Brady ToughStripe Band, einfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117926937
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104376
EAN/GTIN:
     754473161545
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
brady bodenmarkierband
bodenmarkierband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Orange
Material
Polyester
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.48 m
Breite
101.6 mm
Dicke
0.2 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-18 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.