Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Artikel
Panasonic Toughbook G2 MK2 Intel® Core™ i5 512 GB 25,6 cm (10.1") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-118131083
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
FZ-G2EZ007B4
EAN/GTIN:
5025232967384
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4360 mAh
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810G
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Windows Hello
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 60 °C
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
NVMe
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1245U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ
TFT
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Audio-System
Hohe Definition (HD)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
1190 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1+EDR
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15.6 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.05 A
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Fallbeständig, Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Notebook
,
Notebooks
,
Outdoor Notebook
,
Rugged Notebook
,
ToughBook
,
Panasonic Laptops
,
Panasonic Notebooks
,
Panasonic Tablet
,
Panasonic Tablet-PCs
,
Panasonic TabletPCs
,
Panasonic Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
panasonic toughbook i5
,
panasonic tablet
,
outdoor notebooks panasonic
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.120,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,02*
€ 2.704,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,10*
€ 2.684,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,98*
€ 2.610,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.154,40*
€ 2.563,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.120,21*
€ 2.523,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gamber-Johnson PCPE-GJG1V09
Panasonic
PCPE-GJG1V09
ab € 683,95*
Zubehör
InfoCase PCPE-INFG2TG1 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Sunstech
InfoCase
PCPE-INFG2TG1
ab € 27,16*
Zubehör
Panasonic CF-AA5713A2D Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,41*
Zubehör
Panasonic CF-AA5713A2E Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,69*
Zubehör
Panasonic CF-AA5713A2G Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 75,84*
Zubehör
Panasonic CF-LND1224A Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,53*
Zubehör
Panasonic CF-LND8024BW Netzteil & Spannungsumwandler Auto 90 W Schwarz
Panasonic
CF-LND8024BW
ab € 210,09*
Zubehör
Panasonic CF-LND8024FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic
CF-LND8024FD
ab € 180,98*
Zubehör
Panasonic CF-LND80S-FD Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Panasonic
CF-LND80S-FD
ab € 137,78*
Zubehör
Panasonic CF-LNDMLSTD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Panasonic
CF-LNDMLSTD
ab € 692,83*
Zubehör
Panasonic CF-VNC002U laptop-zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,81*
Zubehör
Panasonic FZ-G1 Andocken Schwarz
Panasonic
PCPE-GJG1V01
ab € 559,39*
Zubehör
Panasonic FZ-VBRG211U Barcodeleser-Zubehör
Panasonic
FZ-VBRG211U
ab € 385,47*
Zubehör
Panasonic FZ-VCBG21G Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Panasonic
FZ-VCBG21G
ab € 273,59*
Zubehör
Panasonic FZ-VEBG11AU laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Panasonic
FZ-VEBG11AU
ab € 290,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen