Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Clip 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL CLIP 5 Bluetooth Lautsprecher blau
JBL CLIP 5 Bluetooth Lautsprecher blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119518195
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCLIP5BLU
EAN/GTIN:
     1200130010187
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Ultra-tragbarer JBL Pro Sound
Lass dich nicht von seiner kleinen Größe täuschen. Der JBL Clip 5 ist ein echter musikalischer Punch und liefert großen JBL Pro Sound mit druckvollen Bässen. Deine Freunde werden nicht glauben, wie viel großartiger JBL Pro Sound aus einem so kleinen Lautsprecher kommt.

Neu gestalteter Karabinerhaken
Der komplett neu gestaltete, vollständig integrierte Karabinerhaken hat eine noch breitere Öffnung, die ihn noch praktischer macht. Du kannst den Clip 5 an allem befestigen, vom Rucksack bis zur Gürtelschlaufe, und hast deine Musik den ganzen Tag und überall dabei.

Bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit plus 3 Stunden mit Playtime Boost
Mach dir keine Gedanken über Kleinigkeiten wie das Aufladen des Akkus. JBL Clip 5 bietet bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit mit einer Aufladung. Tippe einfach auf „Playtime Boost“, um die Wiedergabezeit zu verlängern und die Akkulaufzeit um bis zu 3 Stunden zu erhöhen. Es passt die Leistung an und optimiert sie für einen lauteren und klareren Sound.

Der ultra-kompakte Bluetooth-Lautsprecher JBL Clip 5 ist so klein, dass er bequem in eine Hand passt, aber lass dich nicht täuschen – er ist groß, wenn es darauf ankommt. Ein breiter, vollständig integrierter Karabinerhaken ist groß genug, um an fast allem befestigt zu werden. Der leistungsstarke Lautsprechertreiber und die Passivmembran liefern volleren, lauteren JBL Pro Sound und druckvolle Bässe. Eine einzige Aufladung bietet bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit – und noch mehr, wenn Playtime Boost eingeschaltet ist. Übrigens: Der Lautsprecher ist gemäß IP67 wasser- und staubdicht, damit du ihn auch auf deine nächste Wanderung oder deinen nächsten Campingausflug mitnehmen kannst. Kopple zwei Clip 5 für Stereo-Sound oder verbinde ihn direkt mit mehreren JBL Auracast-fähigen Lautsprechern für noch volleren Sound auf größerem Raum. Und er ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit du genau den findest, der zu dir passt. Mit dem JBL Clip 5 wird jeder Tag zu einem Abenteuer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Breite
86.3 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
134.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100.5 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
390 g
Audio
RMS-Leistung
7 W
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Blau
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Haken
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
45 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T)
0 - 45 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Batteriekapazität
5.32 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Akkuladezeit
3 h
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.