Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Shielded SMD Power Inductor PCS Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 550mA; 1,82Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷125°C
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 550mA; 1,82Ω; ±20%; 12x12x8mm; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120167251
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     PCS127MT102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.55 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.82 Ohm
Toleranz
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.