Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Shielded SMD Power Inductor PCS Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 160mA; 9,44Ω; ±20%; 7,3x7,3x3,4mm
Drossel: Draht; SMD; 1mH; 160mA; 9,44Ω; ±20%; 7,3x7,3x3,4mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120167424
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     PCS73MT102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.16 A
Gleichstromwiderstand (max.)
9.44 Ohm
Toleranz
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.