Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000038 Untersetzer 4 Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Fußball Untersetzer aus Kunstrasen (4er Set)
Mad Monkey - Fußball Untersetzer aus Kunstrasen (4er Set)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168057
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000038
EAN/GTIN:
     4260513721816
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Kunstrasen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
70 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Grün, Weiß
Oberflächenfärbung
Abbildung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.