Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey 2000036 Getränkespender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey - Bierzapfanlage für Dosen
Mad Monkey - Bierzapfanlage für Dosen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120168069
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000036
EAN/GTIN:
     4260513721793
Suchbegriffe:
Bier-Zapfanlage
Bierzapfanlage
Bierzapfsäule
Zapfanlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Getränke
Bier
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
650 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.