Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Trust GXT 234P Yunix Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120214726
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25372
EAN/GTIN:
     8713439253726
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
USB-Gaming-Mikrofon GXT 234P Yunix
Kompaktes USB-Gaming-Mikrofon für Streaming & Content-Erstellung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Durchmesser
55 mm
Mikrofongewicht
216 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.8 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
32 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
62 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
100 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Technische Details
Impedanz
2200 Ohm
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trust International
25375
ab € 25,11*
Zubehör
Trust International
25374
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.