Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/56 Tintenpatrone Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Stempel Ersatzki. rt 2 St.Trodat 6/56 SB
Stempel Ersatzki. rt 2 St.Trodat 6/56 SB
Stempel Ersatzki. rt 2 St.Trodat 6/56 SB
Stempel Ersatzki. rt 2 St.Trodat 6/56 SB
Artikel-Nr.:
     894-TW656.2
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
5204, 5206, 5460, 5117, 5558, 55510, 5465 and 5466
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
60.4 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,25*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,69*
€ 5,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,15*
€ 6,50*
9 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,43*
€ 8,06*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.