Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-SH301EB Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-SH301EB Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Fujitsu PY-SH301EB Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-121185179
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-SH301EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,61*
€ 247,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.767,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.864,52*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.251,89*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.952,92*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.884,88*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.703,60*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.763,80*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC042IN
ab € 1.487,09*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC065IN
ab € 1.518,69*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC082IN
ab € 1.865,12*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC042IN
ab € 1.785,45*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC065IN
ab € 1.765,90*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1336SC082IN
ab € 1.963,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.