Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI/HDMI, 20m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HDMI/HDMI, 20m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink HDMI/HDMI, 20m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13350506
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel - Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker - Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker - Vergoldete Kontakte - Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten - Standard: High Speed mit Ethernet - 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p - Max Datenübertragung: Typ A: 8,16 GB
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,73*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,00*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,38*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 11,33*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,74*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.