Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI/HDMI, 3.0m HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HDMI/HDMI, 3.0m HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink HDMI/HDMI, 3.0m HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13350508
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0057
EAN/GTIN:
     4014619128037
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskab
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0056
ab € 2,53*
Sonstiges
LogiLink
CH0058
ab € 3,69*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.