Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Cyan 4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Cyan 4k
Epson Tonerkassette HC Cyan 4k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-141117
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050189
EAN/GTIN:
     0010343605831
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson AcuBriteToner für höchste Druckqualität. Epson AcuBrite Toner garantiert brillante Farben und eine excellente Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Toner cyan
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C1100N, CX11NFC, CX11N, CX11NFCT, CX11NF, CX11NFT
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 85 x 85 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
336 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.38 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13S050190
ab € 84,81*
Ähnlich
Epson
C13S050188
ab € 22,77*
Ähnlich
Epson
C13S050187
ab € 134,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.