Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Magenta 4k


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson Tonerkassette HC Magenta 4k
Epson Tonerkassette HC Magenta 4k
Artikel-Nr.:
     339-LT1127M
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050188
EAN/GTIN:
     0010343605848
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Epson AcuBrite Toner für höchste Druckqualität. Epson AcuBrite Toner garantiert brillante Farben und excellente Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C1100N, CX11NFC, CX11N, CX11NFCT, CX11NF, CX11NFT
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 85 x 85 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
0.39 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 22,77*
€ 27,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,05*
€ 27,57*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 148,44*
€ 167,53*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 148,12*
€ 167,62*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13S050190
ab € 84,81*
Ähnlich
Epson
C13S050189
ab € 67,64*
Ähnlich
Epson
C13S050187
ab € 134,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.