Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Black 4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Black 4k
Epson Tonerkassette HC Black 4k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-141149
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050190
EAN/GTIN:
     0010343605824
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Espon Acubrite Toner für höchste Druckqualität. Epson AcuBrite Toner garantiert brillante Farben und excellente Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C1100N, CX11NFC, CX11N, CX11NFCT, CX11NF, CX11NFT
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
4000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 85 x 85 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
336 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.38 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13S050189
ab € 67,64*
Ähnlich
Epson
C13S050188
ab € 22,77*
Ähnlich
Epson
C13S050187
ab € 134,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.