Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex KP-9070220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex KP-9070220
Knipex KP-9070220
Knipex KP-9070220
Knipex KP-9070220
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14231910
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 70 220
EAN/GTIN:
     4003773019411
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
  • zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial.
    - sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm.
    - mit Öffnungsfeder und Sperrklinke.
    - pulverbeschichtet für guten Rostschutz.
    - Zangenkörper und Lochpfeifen: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
251 g
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.