Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother FAX-2940 Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 20 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother FAX-2940 Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 20 Seiten pro Minute
Brother FAX-2940 Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 20 Seiten pro Minute
Brother FAX-2940 Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 20 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14699810
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX-2940
EAN/GTIN:
     4977766712996
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax
Das kompakte Laserfax FAX-2940 ist mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps, dem automatischen Vorlageneinzug, der bis zu 30 Blatt fasst, zahlreichen Faxfunktionen und der optionalen Druck- und Scanfunktion, machen es zu einem optimalen Gerät für den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 406 mm
ISO-B-Formate
B5, B6
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
116 - 406.4 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 163 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 90 g/m²
Merkmale
Zahl der Druckpatronen
1
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Prozessorfamilie
ARM9
Prozessortaktfrequenz
200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
53 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30 dB
Mac-Kompatibilität
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
368 x 360 x 311 mm
All-in-one-Funktionen
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Energiesparmodus
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
476 x 458 x 436 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
30 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12700 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8800 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Mono-Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Scantechnologie
CIS
Graustufen
256
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
300 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
20 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
12 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ohne PC kopieren
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
500 Seiten
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200
Faxweiterleitung
Ja
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Automatische Reduzierung
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Faxdoppeltzugang
Ja
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
360 W
Energieverbrauch (bereit)
55 W
Stromverbrauch (aus)
1.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
7 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser a4 brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAISDN
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.