| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-15975718 Herst.-Nr.: S0968950 EAN/GTIN: 3501170968956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN Importieren Sie Ihre eigenen Schriftarten und Grafiken über PC- bzw. Mac®-Anbindung und passen Sie Ihre Etiketten individuell an. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 256 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 400 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 289 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 5300 g | Leistungen | Anzahl der Symbole | 220 | ![](/p.gif) | Anzahl Rahmenarten | 9 | ![](/p.gif) | Anzahl Zeichensatz | 6 | ![](/p.gif) | Bandtyp | D1 | ![](/p.gif) | Anzahl Stilen | 7 | ![](/p.gif) | Unterstreichung | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Patrone(n) enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Akkus/Batterien enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Software | Software 8 | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja | ![](/p.gif) | Garantiekarte | Ja | ![](/p.gif) | Ladegerät | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Display | LCD | ![](/p.gif) | Tastaturaufbau | AZERTY | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Wiederaufladbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 206 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 46.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 107.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 810 g | Papierhandhabung | Maximale Etikettenbreite | 12 mm | ![](/p.gif) | Unterstützte Papierbreite | 6, 9, 12 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84433210 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | PC angeschlossen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China | Systemanforderung | Mac-Kompatibilität | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows Vista | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Drucken | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 180 x 180 DPI | ![](/p.gif) | Druckgeschwindigkeit (metrisch) | 15 mm/sek |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d 1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |