Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboard-Marker
>
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
>
Artikel
Schneider Schreibgeräte Maxx Eco 655 Marker-Nachfüller Rot 3 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-16470057
Hersteller:
Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
165502
EAN/GTIN:
4004675001320
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
Nachfülltinte
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Kompatibilität
Maxx Eco 110
Cap-Off-Tinte
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Nachfüller
>
Marker-Nachfüller
Weitere Suchbegriffe:
Nachfülltusche
,
Flipchartmarker-Nachfülltinte
,
Nachfülltinte-Flipchartmarker
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
whiteboardmarker rot schneider
,
nachfülltinte
,
schneider nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Board-Marker Maxx Eco 110, nachfüllbar, 1-3 mm, rot
Schneider
111002
ab € 0,72*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte 185201 Ersatzmine Medium Schwarz 5 Stück(e)
Schneider Schreibgeräte
185201
ab € 1,29*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte 185202 Ersatzmine Medium Rot
Schneider Schreibgeräte
185202
ab € 1,33*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte 185203 Ersatzmine Medium Blau 5 Stück(e)
Schneider Schreibgeräte
185203
ab € 1,32*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte Ink Cartridge 6 Stück(e)
Schneider Schreibgeräte
6603
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen