Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GDA 313 F Steckdose IEC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax GDA 313 F Steckdose IEC Grau
Triax GDA 313 F Steckdose IEC Grau
Triax GDA 313 F Steckdose IEC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16487926
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     306221
EAN/GTIN:
     5702663062214
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
3-Loch Sat/BK-Kombi-Dose

- 3-Loch Allround-Antennendose mit durchgängigen Frequenzbändern, daher flexibel und zukunftssicher
- geeignet für SAT-ZF- und BK-Hausverteilanlagen
- lückenlose BK- und Sat-Bereiche und geringe Verteildämpfungen durch kombinierte Filter-Verteiler-Struktur
- rückkanaltauglich
- fernspeisetauglich über SAT-Auslass
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
EN 50 083-1, EN 50 083-2, EN 50 083-4
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.6 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
70.6 mm
Gewicht
103 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
111 g
Merkmale
Buchsen-Typ
IEC
Anzahl Fassungen
3
Energie
Nennspannung
13 - 18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
SD33ST-DC
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.