Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309430003-E Steckdose Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309430003-E Steckdose Grau, Weiß
BTR NETCOM 1309430003-E Steckdose Grau, Weiß
BTR NETCOM 1309430003-E Steckdose Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754266
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309430003-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
Schalterabdeckung
  • IP44 Aufputzgehäuse für zwei Einzelmodule in Modulbauform
    - IP44 Schutz nur im geschlossenen Zustand (ohne gestecktem Patchkabel)
    - Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben
    - bruchsicher
    - Farbe grau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.