Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130B12D31200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130B12D31200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl
BTR NETCOM 130B12D31200-E Steckdose RJ-45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754298
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D31200-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Kanal-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270°
    - GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an - IDC-Schneidklemmen
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück
    - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich)
    - Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, außer Variante 3 Port!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
3
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,91*
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,85*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,834*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,34*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,98*
Zubehör
Metz Connect
860210-04-I
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.