Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 130C371200-I Steckdose RJ-45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 130C371200-I Steckdose RJ-45 Edelstahl
BTR NETCOM 130C371200-I Steckdose RJ-45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754305
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C371200-I
EAN/GTIN:
     4250184116196
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a 1xrj45
  • Kanal-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
    - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
    - Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
    - getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
    - für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
    - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
    - HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme
    - Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
    - praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
    - Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
    - Steckrichtung 45° nach unten geneigt
    - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
    - Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und Hohlwandbecher
    - ohne Abdeckteile
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: iae abdeckung, datendose cat 6a
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1307371002-I
ab € 8,94*
Zubehör
Metz Connect
130829-4301-I
ab € 2,93*
Zubehör
Metz Connect
1309140002-E
ab € 5,18*
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,24*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,28*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,46*
Zubehör
Metz Connect
816718-0101-I
ab € 0,47*
Zubehör
Metz Connect
820394-0106-I
ab € 1,515*
Zubehör
Metz Connect
820394-0108-I
ab € 1,515*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.