Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1309140002-E Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1309140002-E Steckdose Weiß
BTR NETCOM 1309140002-E Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754251
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309140002-E
EAN/GTIN:
     4250184105879
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Datendose
Netzwerkdose
  • Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 35 mm für Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: C6}A{modul und E-DAT modul Kupplungen 8(8) Einzelmodule passen nicht)
    - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
    - Zugentlastung am Modul
    - mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
    - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
    - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,495*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,88*
Zubehör
Metz Connect
1309151102-E
ab € 2,18*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31102-E
ab € 17,25*
Zubehör
Metz Connect
130C371200-I
ab € 8,92*
Zubehör
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
Zubehör
Metz Connect
1501123102-E
ab € 10,85*
Zubehör
Metz Connect
1501107302-E
ab € 12,08*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
ab € 93,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.