Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-KL30B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-KL30B
Hirschmann RH-KL30B
Hirschmann RH-KL30B
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18291169
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930113100
EAN/GTIN:
     4002044165888
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte ohne abzugleiten bis max. Ø 4mm angeklemmt werden. Mit dem Ø 4mm Buchsensteckanschluß mit Seitenschraube lassen sich Stecker und Drähte bis Ø 4mm anklemmen. Buchsenmaterial Messing, Haken zusätzlich vernickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
159 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Phenol-Formaldehyd (PF), Federstahl
Messkategorie unterstützt
CAT I
Zertifizierung
IEC61010
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,54*
Zubehör
Hirschmann
934092100
ab € 5,76*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MLN 150/1 BLACK
ab € 3,59*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 2,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934091100
ab € 2,94*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.